Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB306
Cod. Produttore
LPCB306
Cod. EAN
8013975190647
Descrizione del produttore: Operatore pulsante ad impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata, con guardia estesa, blu

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante impulso Ø22mm serie Platinum plastica cromata guardia estesa blu per comando industriale