Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4005AB
Cod. Produttore
JW4005AB
Cod. EAN
8005543719374

Informazioni di prodotto

Pulsante basculante 1P (NO) 10A – 250Vac antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante unipolare 1 modulo con contatto normalmente aperto (NO) da 10A a 250V AC, adatto per il comando di impianti di illuminazione e altri carichi elettrici. Il dispositivo è dotato di un involucro in policarbonato (PC) e copertura del tasto in ABS antibatterico, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il pulsante è compatibile con lampade LED per segnalazione luminosa e presenta un grado di protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, oltre a una resistenza agli urti IK04. La connessione avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Il prodotto è progettato per un utilizzo in ambienti con temperature da -5 a +35 gradi Celsius e può essere pulito facilmente con panno, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante basculante 1P (NO) 10 A – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco antibatterico

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Trattamento antibatterico

Serie

MATIXGO

Produttore

Pulsante basculante 1P NO 10A antibatterico civile residenziale