Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI26005
Cod. Produttore
26005
Cod. EAN
8012199838700

Informazioni di prodotto

Pulsante assiale da parete 10A 250Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante singolo IP55 con grado di protezione elevato contro polvere e getti d'acqua, ideale per installazioni in ambienti esterni o umidi. Dotato di un contatto normalmente aperto (NO) da 10A, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. La struttura compatta e robusta con piastra di copertura centrale assicura facilità di montaggio e protezione ottimale. Progettato per impieghi elettrici con esigenze di resistenza e durata nel tempo, questo pulsante è una soluzione pratica e funzionale per il comando di dispositivi elettrici in contesti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante da parete 10A 250 V a.c. con cinematismo assiale - retroilluminabile con il led art. H4743B/230 (da acquistare) - IP55

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

87 mm

profondità dell'apparecchio

64 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

IDROBOX

Produttore

Pulsante assiale IP55 10A 250V per installazioni interne ed esterne

€ 13,51 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info