Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4055
Cod. Produttore
JG4055
Cod. EAN
8005543719602

Informazioni di prodotto

Pulsante assiale 1P (NO) 10A – 250Vac - illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante assiale unipolare (1P) con contatto normalmente aperto (NO) da 10A, progettato per il comando di carichi elettrici fino a 250 V a.c. Realizzato con custodia in policarbonato (PC) e copertura del tasto in ABS, il dispositivo è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente secondo le normative IEC/EN 60669-1. Il pulsante è compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 2 x 4 mm², con morsetti a vite e lunghezza di spelatura di 9 mm. Il design modulare e le dimensioni compatte ne facilitano l'installazione a parete, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza operativa in ambienti domestici e professionali. La finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante assiale 1P (NO) 10A – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4743/230T, LN4743/12T, H4743/230B, H4743/12B - 1 modulo - grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7035

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Pulsante assiale 1P NO 10A grigio per impianti civili e industriali

€ 7,46 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info