Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4005N
Cod. Produttore
HC4005N
Cod. EAN
8005543568835

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Tipo: 1P NO
  • Profondità: 22,9 mm
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Adatto a: tutti i tipi lampade
  • Serie: AXOLUTE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante modulare con levetta singola e tasto singolo, progettato per interruttori domestici. Dotato di un contatto normalmente aperto (NA) e con capacità di commutazione fino a 10A. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per un utilizzo semplice e affidabile in impianti elettrici residenziali. La finitura elegante e moderna si integra facilmente in qualsiasi ambiente, garantendo un controllo efficace e sicuro delle utenze elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - Tech

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Pulsante assiale 1P NO 10A 250Vac per impianti civili residenziali

€ 22,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info