Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4005N
Cod. Produttore
HD4005N
Cod. EAN
8005543568897

Informazioni di prodotto

Pulsante assiale 1P NO 10 A 250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante modulare per interruttori domestici con levetta singola e tasto singolo, progettato per un comando affidabile. Dotato di un contatto normalmente aperto (NA) con portata fino a 10A, questo dispositivo offre un funzionamento semplice e sicuro. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente elettrico, garantendo un'estetica pulita e moderna. Ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambito residenziale, assicura prestazioni efficienti grazie alla qualità costruttiva e alla facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Pulsante assiale 1P NO 10A 250Vac bianco per installazioni civili e industriali

€ 21,79 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info