Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4055N
Cod. Produttore
N4055N
Cod. EAN
8005543569078

Informazioni di prodotto

Pulsante assiale 1P NO 10 A 250Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante modulare per impianti elettrici domestici caratterizzato da un design essenziale e funzionale. Dotato di un singolo tasto bianco con finitura liscia e dettagli puntinati, garantisce un'ottima integrazione negli ambienti moderni. Progettato per un comando semplice e affidabile, supporta una corrente nominale di 10A con un contatto normalmente aperto, ideale per il controllo di luci o dispositivi elettrici. La struttura modulare facilita l'installazione e l'adattamento in diversi sistemi elettrici, assicurando durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante assiale 1P NO 10A 250Vac bianco impianti civili

€ 11,73 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info