Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
altezza
28 mm
Wireless
forma
Tondo
con targhetta del nome
diametro
65 mm
materiale
Plastica
con illuminazione
grado di protezione (IP)
IP4X
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te