Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Harmony_XB4
adatto per arresto d’emergenza
forma della lente
tondo
tipo di sblocco
sblocco a chiave
forma del pulsante
alto
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
diametro della calotta
22 mm
diametro del foro
22.5 mm
colore del pulsante
giallo
grado di protezione (IP)
IP66
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te