Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPFB104
Cod. Produttore
LPFB104
Cod. EAN
8013975294796
Descrizione del produttore: Pulsante a filo con finitura metallica rasata di colore rosso, caratterizzato da un design tondo e compatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando singolo, offre un aspetto elegante e una superficie liscia senza copertura protettiva. La forma del pulsante è studiata per un utilizzo preciso e confortevole, perfetto per ambienti industriali o civili dove è richiesta affidabilità e resistenza. Non illuminabile e non etichettato, questo pulsante combina funzionalità e design minimalista.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

30 mm

altezza dell'apertura

30 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante a filo metallico rasato rosso design tondo compatto per comandi elettrici industriali e civili