Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4034
Cod. Produttore
JG4034
Cod. EAN
8005543719428

Informazioni di prodotto

Pulsante con un contatto in scambio 10 A 250 Va.c. 1P (NO) / 1P (NC), illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante singolo grigio progettato per impianti elettrici, con comando a tasto e capacità di 10A a 250V. Dotato di un contatto normalmente aperto (NO), è ideale per un utilizzo semplice e funzionale in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua forma compatta e il design essenziale lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando un controllo preciso e sicuro dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante con un contatto in scambio 10 A 250 Va.c. 1P (NO) / 1P (NC), illuminabile - 1 modulo - grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7035

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Pulsante 1P NO NC 10A 250V grigio modulare residenziale industriale

€ 9,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info