Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10109.B
Cod. Produttore
10109.B
Cod. EAN
8033335000317

Informazioni di prodotto

PULSANTE 1P NC 10A 1M V TST B
Descrizione del produttore: Pulsante unipolare normalmente chiuso progettato per impieghi elettrici con una corrente nominale di 10A. Realizzato per un montaggio modulare da 1 modulo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando. Adatto per installazioni che richiedono un controllo preciso e duraturo, il dispositivo presenta caratteristiche ideali per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali. La costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo e prestazioni costanti.

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di apertura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULSANTE 1P NC 10A 1M V TST B