› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante metallico grigio/giallo 1 foro con protezione integrata per comando industriale

Cod. Rexel LWLPZM1A5P
Cod. Produttore LPZM1A5P
Cod. EAN 8013975227817

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Grado di protezione IEC: IP66 e IP67
  • Grado di protezione UL: NEMA 4X
  • Peso prodotto: 382 g
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C / +85°C
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Serie: LPZM1A5P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 1 OPERATORE. COPERCHIO GIALLO E PROTEZIONE INTEGRATA

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

73 mm

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67

Grado di protezione (NEMA)

4X

Qualità materiale del corpo

Altro

Pulsante metallico grigio/giallo 1 foro con protezione integrata per comando industriale