Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB1422
Cod. Produttore
LPCB1422
Cod. EAN
8013975243398

Informazioni di prodotto

PULS RAS NERO COMANDO IMPULSO

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante di comando impulso LWLPCB1422 presenta un design elegante e funzionale, caratterizzato da una finitura nera che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante è progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. La sua forma ergonomica consente un utilizzo semplice e intuitivo, mentre la funzione di comando impulso offre un controllo preciso e affidabile. Ideale per applicazioni industriali e residenziali, questo pulsante è perfetto per attivare dispositivi elettrici in modo rapido ed efficiente. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un componente versatile, adatto a molteplici utilizzi. Grazie al suo design robusto e alla facilità di installazione, il pulsante LWLPCB1422 è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il pulsante di comando impulso LWLPCB1422 presenta un design elegante e funzionale, caratterizzato da una finitura nera che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante è progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. La sua forma ergonomica consente un utilizzo semplice e intuitivo, mentre la funzione di comando impulso offre un controllo preciso e affidabile. Ideale per applicazioni industriali e residenziali, questo pulsante è perfetto per attivare dispositivi elettrici in modo rapido ed efficiente. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un componente versatile, adatto a molteplici utilizzi. Grazie al suo design robusto e alla facilità di installazione, il pulsante LWLPCB1422 è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità nel settore degli impianti elettrici.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante comando impulso nero ergonomico per impianti industriali e residenziali