Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLP9P11R
Cod. Produttore
LP9P11R
Cod. EAN
8013975266298
Descrizione del produttore: PULSANTE A PALMO CON FUNGO ASSIALE Ø90MM ROSSO CON SGANCIO A TRAZIONE, 1NA+1NC

tipo di montaggio

Struttura

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

90 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante a palmo rosso fungo assiale Ø90mm sgancio a trazione 1NA+1NC sicurezza industriale