Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLP9S01R
Cod. Produttore
LP9S01R
Cod. EAN
8013975266267
Descrizione del produttore: PULSANTE A PALMO CON FUNGO OSCILLANTE Ø90MM ROSSO SENZA AGGANCIO, 1NC

tipo di montaggio

Struttura

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

90 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante a palmo fungo oscillante Ø90mm rosso 1NC senza aggancio per controllo macchine