› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a palmo fungo oscillante rosso Ø90mm 1NA+1NC per comando industriale

Cod. Rexel LWLP9S11R
Cod. Produttore LP9S11R
Cod. EAN 8013975266274

Informazioni principali

  • Colore: Grigio con fungo rosso
  • Tipo di posizioni: Oscillante
  • Grado di protezione: IP65
  • Tensione nominale isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Sezione conduttori: 0,5-2,5 mm²
  • Serie: LP9S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PULSANTE A PALMO CON FUNGO OSCILLANTE Ø90MM ROSSO SENZA AGGANCIO, 1NA+1NC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

90 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Pulsante a palmo fungo oscillante rosso Ø90mm 1NA+1NC per comando industriale
€ 32,37 x 1 pz.
(pz.)