Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLP9S10B
Cod. Produttore
LP9S10B
Cod. EAN
8013975266243
Descrizione del produttore: PULSANTE A PALMO CON FUNGO OSCILLANTE Ø90MM NERO SENZA AGGANCIO, 1NA

tipo di montaggio

Struttura

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

90 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante a palmo fungo oscillante nero Ø90mm 1NA senza aggancio per comando industriale