Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB7355
Cod. Produttore
LPSB7355
Cod. EAN
8013975294567
Descrizione del produttore: Il pulsante di emergenza LWLPSB7355 è progettato per offrire un'interfaccia intuitiva e sicura per il controllo dei dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante è ideale per applicazioni che richiedono un intervento rapido e affidabile. La sua forma ergonomica facilita l'uso, mentre il design robusto garantisce una lunga durata anche in ambienti difficili. È dotato di un sistema di protezione avanzato, che lo rende adatto per installazioni in spazi industriali e commerciali. Con un'ottima visibilità, il pulsante è facilmente riconoscibile in situazioni di emergenza, assicurando che gli utenti possano attivarlo senza esitazioni. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale in qualsiasi impianto elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza operativa.

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Altro

Tipologia

Tasto di gruppo

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

stampa

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK05

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

29,5 mm

altezza dell'apparecchio

53,5 mm

profondità dell'apparecchio

17,4 mm

Produttore

Pulsante emergenza metallico triplo stop frecce alto basso per controllo dispositivi elettrici industriali