Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB6744
Cod. Produttore
LPSB6744
Cod. EAN
8013975295274
Descrizione del produttore: Il pulsante di emergenza rosso con un diametro di 40 mm è progettato per garantire un accesso rapido e sicuro nelle situazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante offre robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rossa è facilmente identificabile, assicurando che possa essere trovato rapidamente in caso di necessità. La progettazione ergonomica del pulsante permette un'azione di attivazione semplice e immediata, contribuendo a una risposta rapida in situazioni di emergenza. Questo pulsante è conforme agli standard ISO 13, garantendo così la massima compatibilità e sicurezza. La sua installazione è semplice, rendendolo una scelta pratica per ogni sistema di sicurezza elettrica.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante emergenza fungo 40mm rosso metallo ISO13850 per sicurezza industriale