Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB7191
Cod. Produttore
LPSB7191
Cod. EAN
8013975294475
Descrizione del produttore: Il pulsante di comando LWLPSB7191 è un elemento essenziale per l'automazione e il controllo degli impianti elettrici. Questo pulsante, progettato per un'installazione semplice e rapida, è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La tecnologia avanzata incorporata nel pulsante assicura una risposta rapida e affidabile, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa. La compatibilità con diversi sistemi di automazione lo rende un'opzione versatile per ogni progetto elettrico. Con un design che si integra facilmente in qualsiasi contesto, il LWLPSB7191 rappresenta una scelta intelligente per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi.

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Altro

Tipologia

Tasto di gruppo

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

stampa

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK05

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

29,5 mm

altezza dell'apparecchio

53,5 mm

profondità dell'apparecchio

10 mm

Produttore

Pulsante metallico doppio rasato N/N comando su-giu per automazione impianti elettrici industriali e commerciali