Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPFBL107
Cod. Produttore
LPFBL107
Cod. EAN
8013975295168
Descrizione del produttore: Pulsante luminoso a filo con finitura metallica rasata, caratterizzato da un design tondo e illuminabile. Il pulsante presenta un colore neutro e un solo punto di comando, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e funzionale. La sua forma e il materiale conferiscono un aspetto elegante e moderno, perfetto per ambienti che necessitano di componenti affidabili e di qualità.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Neutro

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

30 mm

altezza dell'apertura

30 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante luminoso a filo metallo rasato tondo illuminabile per controllo elettrico