Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSBL6144
Cod. Produttore
LPSBL6144
Cod. EAN
8013975268209

Informazioni di prodotto

PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM ROSSO IMPULSO
Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso di emergenza PULS.LUM.MET.FUNGO è progettato per garantire la massima visibilità e funzionalità in situazioni critiche. Con un diametro di 40 mm e una calotta di colore rosso, questo dispositivo è facilmente identificabile, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il pulsante offre una robustezza eccezionale e una protezione IP67/IP69K, assicurando resistenza all'acqua e alla polvere. La forma tonda della lente non solo migliora l'estetica, ma ottimizza anche la diffusione della luce. Questo pulsante è perfetto per applicazioni che richiedono un intervento rapido e sicuro, rendendo ogni operazione più efficace e sicura. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema di sicurezza elettrica.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

40 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM ROSSO IMPUL