Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCBL1117
Cod. Produttore
LPCBL1117
Cod. EAN
8013975230602

Informazioni di prodotto

PULS. LUM. I TRASPARENTE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante luminoso trasparente LWLPCBL1117 è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Progettato per garantire una visibilità ottimale, questo pulsante offre un design elegante e funzionale, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo corpo trasparente non solo conferisce un aspetto moderno, ma assicura anche una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse applicazioni, dalle abitazioni agli uffici, garantendo sempre prestazioni affidabili. Scegliere il pulsante luminoso LWLPCBL1117 significa optare per un prodotto di alta qualità che unisce estetica e funzionalità in un unico dispositivo. Descrizione del produttore: OPERATORE PULSANTE LUMINOSO AD IMPULSO Ø22MM SERIE PLATINUM, TRASPARENTE

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Neutro

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante luminoso trasparente Ø22mm impulso serie Platinum per impianti elettrici professionali e domestici

€ 11,08 x 1 pz.