Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4FW35B5
Cod. Produttore
XB4FW35B5
Cod. EAN
3606489580728

Informazioni di prodotto

Illuminated push button, Harmony XB4, metal, orange flush mounted, 30mm, universal LED, plain lens, 1NO + 1NC, 24V AC DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Montato a filo pannello, questo pulsante luminoso fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. La tensione nominale di alimentazione è 24 V AC/DC. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo pulsante risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Ha una gemma liscia e la sorgente luminosa è un LED integrato. Il tipo di contatto è 1NO e 1NC ad apertura lenta e il terminale di collegamento è un morsetto a vite. Il meccanismo di funzionamento è ad impulso. La testa è circolare e di colore arancione. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il pulsante pesa 132 grammi. Dimensioni: altezza 47 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 pulsante. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

numero di punti di comando

1

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

forma della lente

tondo

con anello frontale

tattile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma del pulsante

piatto

diametro del foro

30.5 mm

illuminabile

colore del pulsante

arancione

grado di protezione (IP)

IP66

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Produttore

Pulsante luminoso arancione filopannello LED universale 24VAC/DC 1NO+1NC- Ø30