Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPZP1B5P603
Cod. Produttore
LPZP1B5P603
Cod. EAN
8013975269831
Descrizione del produttore: -

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

numero di pulsanti

1

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante giallo copertura 40mm sgancio rotativo 1 contatto NO per comando industriale