Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPZP1B5603
Cod. Produttore
LPZP1B5603
Cod. EAN
8013975269824
Descrizione del produttore: -

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

numero di pulsanti

1

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante giallo 40mm sgancio rotativo 1 contatto NC per comando industriale