Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPZP1A5D
Cod. Produttore
LPZP1A5D
Cod. EAN
8013975324189

Informazioni di prodotto

PULS. GIALLA 1 OPERATORE PER DISCO LUM.
Descrizione del produttore: Pulsante giallo a un operatore progettato per il controllo di dispositivi elettrici tramite disco. Ideale per applicazioni industriali, garantisce affidabilità e facilità d'uso grazie al suo design compatto e funzionale. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e performance costanti in ambienti di lavoro esigenti. Adatto per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, offre un comando preciso e sicuro.

larghezza

72 mm

Tipologia

Struttura

altezza

72 mm

profondità

56 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante giallo 1 operatore per comando disco applicazioni industriali