Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPZP1B5600
Cod. Produttore
LPZP1B5600
Cod. EAN
8013975269794

Informazioni di prodotto

PULS. GIA.+40MM SG.ROTAZ+1NC+EMERGEN STP
Descrizione del produttore: Pulsante di emergenza con custodia gialla e comando rotativo a 40 mm. Dotato di un contatto normalmente chiuso (1NC) per garantire un intervento sicuro e immediato in caso di necessità. Progettato per l’installazione in impianti elettrici industriali, assicura affidabilità e facilità d’uso grazie alla sua struttura robusta e visibilità elevata. Ideale per la gestione di situazioni di emergenza, offre un controllo rapido e sicuro per l’arresto immediato delle apparecchiature.

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

numero di pulsanti

1

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

PULS. GIA.+40MM SG.ROTAZ+1NC+EMERGE