Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
diametro del foro
22 mm
colore del pulsante
Rosso
numero di punti di comando
1
tattile
forma del pulsante
Altro
grado di protezione (IP), lato frontale
IP67/IP69K
larghezza dell'apertura
altezza dell'apertura
Materiale dell'anello frontale
Metallo
con anello frontale
forma della lente
Tondo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Tipo di protezione NEMA, lato frontale
4X
Disponibilità:
Prodotto non rendibile