Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB6844
Cod. Produttore
LPCB6844
Cod. EAN
8013975197905
Descrizione del produttore: OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A CHIAVE, Ø40MM. PER ARRESTO SEMPLICE. ROSSO

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

tattile

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante fungo 40mm rosso sgancio a chiave ISO13850 per arresto emergenza quadro elettrico