› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo 40mm rosso push/pull arresto emergenza ISO13850 serie Platinum

Cod. Rexel LWLPCB6744
Cod. Produttore LPCB6744
Cod. EAN 8013975197837

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tipo di posizioni: Pulsante a fungo
  • Materiale: Poliammide
  • Grado di protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Forza di azionamento: <0.5Kg>
  • Durata meccanica: 300000 cicli
  • Serie: Platinum
  • Temperatura di impiego: -25°C / +70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A TRAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO D'EMERGENZA, CONFORME ISO 13850. ROSSO

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

tattile

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Pulsante fungo 40mm rosso push/pull arresto emergenza ISO13850 serie Platinum