Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPSB6642
Cod. Produttore
LPSB6642
Cod. EAN
8013975295236

Informazioni di prodotto

PULS.FUNGO 40MM NERO SG.ROTAZ.
Descrizione del produttore: Pulsante a fungo di colore nero con diametro di 40 mm, caratterizzato da un design ergonomico e una superficie liscia per una facile azione di sgancio a rotazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando di emergenza o un arresto rapido, garantisce affidabilità e sicurezza nell’utilizzo. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano durata nel tempo e resistenza all’usura, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e impianti elettrici.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X