Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCB6634
Cod. Produttore
LPCB6634
Cod. EAN
8013975197806
Descrizione del produttore: OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A ROTAZIONE, Ø30MM. PER ARRESTO D'EMERGENZA, CONFORME ISO 13850. ROSSO

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

tattile

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Pulsante fungo 30mm rosso sgancio a rotazione arresto emergenza ISO13850 per controllo sicurezza