Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSB6634
Cod. Produttore
LPSB6634
Cod. EAN
8013975295243
Descrizione del produttore: Il pulsante a fungo rosso con diametro di 30 mm rappresenta una soluzione ideale per applicazioni di emergenza e di attivazione rapida. Realizzato in materiale resistente, questo pulsante offre una forma ergonomica e una finitura di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua colorazione rossa è facilmente riconoscibile, rendendolo perfetto per situazioni in cui è necessaria una visibilità immediata. La rotazione ISO1 permette una facile installazione, mentre il design semplice facilita l'uso anche in condizioni di stress. Questo pulsante è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali. Con la sua funzionalità di attivazione rapida, è un componente essenziale per sistemi di sicurezza e controllo.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Produttore

Pulsante fungo 30mm rosso sgancio rapido rotazione ISO1 per emergenza industriale