Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
diametro del foro
22 mm
colore del pulsante
Rosso
numero di punti di comando
1
tattile
forma del pulsante
Altro
grado di protezione (IP), lato frontale
IP67/IP69K
larghezza dell'apertura
altezza dell'apertura
Materiale dell'anello frontale
Metallo
con anello frontale
forma della lente
Tondo
Tipo di protezione NEMA, lato frontale
4X
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te