› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo luminoso 40mm rosso sgancio a rotazione per arresto emergenza ISO 13850

Cod. Rexel LWLPCBL6644
Cod. Produttore LPCBL6644
Cod. EAN 8013975198155

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tipo di posizioni: Pulsante a fungo
  • Materiale: Poliammide
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Forza azionamento: <0.5Kg / 1.1lb
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Base di fissaggio: LPXAU120
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OPERATORE PULSANTE A FUNGO LUMINOSO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A ROTAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO D'EMERGENZA, CONFORME ISO 13850. ROSSO

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

tattile

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Pulsante fungo luminoso 40mm rosso sgancio a rotazione per arresto emergenza ISO 13850