Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPTP0510B
Cod. Produttore
PTP0510B
Cod. EAN
8017963111683

Informazioni di prodotto

Ponte a 10-poli, colore blu per HMM.4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PTP/5/10/B Ponte a 10-poli, colore blu per HMM.4

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

Produttore

PTP/5/10/B PONTE A PETTINE BLU 10 P