Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPTP0310R
Cod. Produttore
PTP0310R
Cod. EAN
8017963111881

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTP
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Rame e Poliammide UL94-V0
  • Larghezza: 52 mm
  • Numero poli: 10
  • Adatto per morsetti: 2.5 mm²
  • Serie: PTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PTP/3/10/R Ponte a 10-poli, colore rosso per morsetti a molla 2.5mm2

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

Produttore

PTP/3/10/R PONTE A PETTINE ROSSO 10