› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PTFIX 12X1,5 GN

Cod. Rexel CX2987914
Cod. Produttore 2987914
Cod. EAN 4046356481045

Informazioni principali

  • • Tensione ingresso: 230 V AC
  • • Contatto di potenza: 1 scambio
  • • Tasto di prova: Presente
  • • Segnalazione meccanica: Stato
  • • LED di stato: Integrato
  • • Tipo: Relè miniatura
  • • Montaggio: Ad innesto
  • • Serie: MR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione d’ingresso 230 V AC

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

25 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

179,4 ... 333,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

179,4 ... 333,5 V

PTFIX 12X1,5 GN