› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PTFIX 12X1,5 BK

Cod. Rexel CX0814788
Cod. Produttore 0814788
Cod. EAN 4046356014069

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Tipo montaggio: Innesto
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Larghezza campo testo: 20 mm
  • Materiale: Bianco
  • Serie: KLM 3-L
  • Uso: Portacartellini
  • Applicazione: Morsettiere

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per morsettiere, grigio, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

10 mm

altezza

21,6 mm

materiale

Altro

PTFIX 12X1,5 BK