› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PTCB E1 24DC/6A NO

Cod. Rexel CX2982647
Cod. Produttore 2982647
Cod. EAN 4046356131971

Informazioni principali

  • Ingresso: 4,25-32 V DC
  • Uscita: 1-60 V DC / 4 A
  • Tipo: Relè statico
  • Funzione: Amplificazione segnale
  • Isolamento: Separazione galvanica
  • Montaggio: Su zoccolo SIM-AMS
  • Connessione: Per circuito stampato
  • Serie: OV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè statico per l’amplificazione del segnale e la separazione galvanica tra il circuito di comando e il campo, innestabile sullo zoccolo SIM-AMS o con connessione per scheda per montaggio diretto su circuito stampato, ingresso: 4,25-32 V DC, uscita: 1-60 V DC/4 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

4 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tensione d'ingresso

4,25 ... 32 V

Tensione d'uscita

1 ... 60 V

PTCB E1 24DC/6A NO