› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PTCB E1 24DC/4A NO

Cod. Rexel CX2982634
Cod. Produttore 2982634
Cod. EAN 4046356131988

Informazioni principali

  • Ingresso: 4,25-32 V DC
  • Uscita: 1-350 V DC/1 A
  • Separazione galvanica inclusa
  • Montaggio: zoccolo SIM-AMS
  • Montaggio: su circuito stampato
  • Tipo: Relè statico
  • Funzione: amplificazione segnale
  • Serie: OV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè statico per l’amplificazione del segnale e la separazione galvanica tra il circuito di comando e il campo, innestabile sullo zoccolo SIM-AMS o con connessione per scheda per montaggio diretto su circuito stampato, ingresso: 4,25-32 V DC, uscita: 1-350 V DC/1 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tensione d'ingresso

4,25 ... 32 V

Tensione d'uscita

1 ... 350 V

PTCB E1 24DC/4A NO