› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PTCB E1 24DC/3A NO

Cod. Rexel CX2980458
Cod. Produttore 2980458
Cod. EAN 4017918930219

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BSC
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Contatto: 1 scambio
  • Larghezza morsetto: 6,2 mm
  • Connessione: A vite
  • Protezione: Contro disturbi
  • Assorbimento: Aumentato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm, contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, con assorbimento di potenza in ingresso aumentato, 1 contatto di scambio, tens. di ingr. 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

PTCB E1 24DC/3A NO