› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PTCB E1 24DC/1-8A NO INTERRUTTORE E

Cod. Rexel CX2908262
Cod. Produttore 2908262
Cod. EAN 4055626323763

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1-8 A
  • Tensione di lavoro: 24 V DC
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Interblocco: elettronico
  • Installazione: su guida DIN
  • Canali: 1
  • Serie: PTCB E1
  • Sistema: CLIPLINE complete

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con interblocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per l'installazione su guide DIN.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

24 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

105,8 mm

profondità

55,6 mm

Tensione d'esercizio

30 V

con contatto telecomunicazioni

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

15 A

Tempo di spegnimento

0,01 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,02 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C

PTCB E1 24DC/1-8A NO INTERRUTTORE E