› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PTCB E1 24DC/1-3A NO

Cod. Rexel CX2982650
Cod. Produttore 2982650
Cod. EAN 4046356131667

Informazioni principali

  • Ingresso: 4-32 V DC
  • Uscita: 12-530 V AC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Tipo: Relè statico
  • Montaggio: zoccolo SIM-AMS
  • Connessione: scheda circuito stampato
  • Funzione: separazione galvanica
  • Serie: OV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè statico per l’amplificazione del segnale e la separazione galvanica tra il circuito di comando e il campo, innestabile sullo zoccolo SIM-AMS o con connessione per scheda per montaggio diretto su circuito stampato, ingresso: 4-32 V DC, uscita: 12-530 V AC/ 5 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tensione d'ingresso

4 ... 32 V

Tensione d'uscita

12 ... 530 V

PTCB E1 24DC/1-3A NO