› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PTA 1,5/16-5,0

Cod. Rexel CX2277019
Cod. Produttore 2277019
Cod. EAN 4046356305129

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 50 A AC
  • Corrente secondaria: 5 A AC
  • Potenza nominale: 1,25 VA
  • Classe di precisione: 1
  • Tipo: Trasformatore a tubo
  • Serie: PACT MCR-V1-21-44
  • Applicazione: Conversione corrente
  • Uso: Industrial e commerciale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente a tubo, corrente primaria: 50 A AC, corrente secondaria: 5 A AC, Classe di precisione: 1, potenza nominale: 1,25 VA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore a barra tubolare

diametro dell'apertura

20 mm

corrente nominale primaria In

50 A

potenza apparente nominale secondaria

1,25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

Altro

PTA 1,5/16-5,0