Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
numero di celle
1
tensione nominale
24 V
capacità
1300 mAh
lunghezza
110 mm
altezza inclusi i poli
130 mm
larghezza
52 mm
asciutto
chiuso (sigillato)
pacco accumulatore
temperatura ambiente
0 °C 40 °C
adatto per carica rapida
peso
1700 g
Disponibilità:
Prodotto non rendibile