› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PT 4X1+F-BE

Cod. Rexel CX2820929
Cod. Produttore 2820929
Cod. EAN 4017918076900

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Lunghezza filo: 90 mm
  • Lunghezza puntalini: 8 mm
  • Numero poli: 50
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a filo
  • Serie: DB 50- 90 GY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a filo flessibile, 50 poli, sezione del conduttore: 0,5 mm2, lunghezza filo: 90 mm, lunghezza dei puntalini: 8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

PT 4X1+F-BE