› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PT 4X1-BE

Cod. Rexel CX2820916
Cod. Produttore 2820916
Cod. EAN 4017918076894

Informazioni principali

  • Serie: DB 50- 90 BK
  • Poli: 50
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Lunghezza filo: 90 mm
  • Lunghezza puntalini: 8 mm
  • Colore: Nero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a filo flessibile, 50 poli, sezione del conduttore: 0,5 mm2, lunghezza filo: 90 mm, lunghezza dei puntalini: 8 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

PT 4X1-BE